Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD HJUL PGR40120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 275 pund. Kapacitet, 4 tums hjuldiameter. | CH6RDJ 55FE16

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 275 pund. Kapacitet, 4 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6RDJ Modell: PGR40120ZN-POD01(KK)Korsreferens: 55FE16

Få det Maj 16, Torsdag
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
LagermaterialEnkel
Bearing TypeEnkel
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
RamfärgSilver
RammaterialStål
Hårdhet70 Shore D
HålmönsterD
Navets längd1 9 / 16 "
Insida bulthålsavstånd1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Ladda betyg275 Ibs
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringshöjd5 1 / 4 "
Monteringsplatta2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal monteringshål4
Antal hjul1
Driftstemp. Räckvidd-20 till 180 grader F
Utvändigt bultavstånd1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialHårdhetLadda betygDriftstemp. RäckviddHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Lågprofil Lättvänd Platthjul, Vridbar, Termoplastiskt gummi | CH6NNM 55FE14 C0020120ZN-TPR01(GG)Termoplastiskt gummi40 Shore D180 Ibs-45 till 180 grader F13 / 16 "Termoplastiskt gummi13 / 16 "214SEK
SHEPHERD HJUL PGR30120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 250 pund. Kapacitet, 3 tums hjuldiameter. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180 grader F3"polyolefin1.25 "168SEK
SHEPHERD HJUL PGS30120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, svängbar, polyolefin, 250 pund. Kapacitet, 3 tums hjuldiameter. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180 grader F3"polyolefin1.25 "210SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 275 pund. Kapacitet, 4 tums hjuldiameter.
189SEK /enhet