Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Lågprofil Lättvänd Platthjul, Vridbar, Termoplastiskt gummi | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Lågprofil, lättvridbar platthjul, vridbar, termoplastiskt gummi

Finns i lager
Artikel: CH6NNM Modell: C0020120ZN-TPR01(GG)Korsreferens: 55FE14
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
LagermaterialEnkel
Bearing TypeEnkel
KärnfärgGrå
KärnmaterialTermoplastiskt gummi
RamfärgSilver
RammaterialStål
Hårdhet40 Shore D
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Ladda betyg180 Ibs
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Monteringshöjd2 13 / 16 "
Monteringsplatta2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
MonteringstypSilikontallrik
Antal monteringshål4
Antal hjul2
Driftstemp. Räckvidd-45 till 180 grader F
Utvändigt bultavstånd1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Raceway typDubbel boll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter13 / 16 "
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialHårdhetLadda betygDriftstemp. RäckviddHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
SHEPHERD HJUL PGR30120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 250 pund. Kapacitet, 3 tums hjuldiameter. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180 grader F3"polyolefin1.25 "168SEK
SHEPHERD HJUL PGR40120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, styv, polyolefin, 275 pund. Kapacitet, 4 tums hjuldiameter. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D275 Ibs-20 till 180 grader F4"polyolefin1.25 "189SEK
SHEPHERD HJUL PGS30120ZN-POD01(KK) Hjul för sanitetsplattor, svängbar, polyolefin, 250 pund. Kapacitet, 3 tums hjuldiameter. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180 grader F3"polyolefin1.25 "210SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Lågprofil, lättvridbar platthjul, vridbar, termoplastiskt gummi
214SEK /enhet