SHEPHERD CASTER Vridbar spindelhjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Icke-märkning: Ja , Raceway: Dubbel boll , Stamtyp: Gängad , Temp. Räckvidd: -45 grader till 180 grader F.
StilModellStamlängdHjulmaterialKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A
PGS50741ZN-TPR22 (GG)
1"Termoplastiskt gummiGrå1 / 2-13PrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi440 SEK
B
PRE30532ZN-TPU
3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18EnkelGrå3"polyuretan11 SEK
C
POM30637BC-VPR33 (CK)
3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PrecisionsbollRensa3"polyuretan53 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?