Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svänghjul 280 Lb 5 tums gummi | AF9EYX 29XW85

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Svänghjul 280 Lb 5 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AF9EYX Modell: PGS50741ZN-TPR22(GG)Korsreferens: 29XW85

Få det Maj 8, Onsdag
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg280 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden6.125 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1/2 "-13
Stamlängd1"
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdHjulmaterialKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PrecisionsbollRensa3"polyuretan53SEK
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svänghjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18EnkelGrå3"polyuretan11SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Svänghjul 280 Lb 5 tums gummi
440SEK /enhet