Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AC8XMV Modell: POM30637BC-VPR33(CK)Korsreferens: 3ENV7

Få det Maj 8, Onsdag
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishFörkromad
Ladda betyg120 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden3.875 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.3/8 "-16
Stamlängd3 / 4 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek3 / 8-16
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdHjulmaterialKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svänghjul 280 Lb 5 tums gummi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastiskt gummiGrå1 / 2-13PrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi440SEK
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svänghjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18EnkelGrå3"polyuretan11SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan
53SEK /enhet