Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svänghjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svänghjul 120 Lb Grå

Finns i lager
Artikel: AG6WPX Modell: PRE30532ZN-TPUKorsreferens: 49H628

Få det Maj 8, Onsdag
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
Ramfinishzink
Ladda betyg120 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden3.5 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.5/16 "-18
Stamlängd3 / 4 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek5 / 16-18
HjullagerEnkel
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdHjulmaterialKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PrecisionsbollRensa3"polyuretan53SEK
SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svänghjul 280 Lb 5 tums gummi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastiskt gummiGrå1 / 2-13PrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svänghjul 120 Lb Grå
11SEK /enhet