Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE PC 667 Kanaltape 48mm x 55m 9 Mil Röd | AA2ALK 10A412

SHURTAPE PC 667 Kanaltejp 48mm x 55m 9 Mil Röd

Finns i lager
Artikel: AA2ALK Modell: PC 667Korsreferens: 10A412

Få det Maj 8, Onsdag
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivNaturgummi / syntetisk gummiblandning
FärgRed
Diameter46 "
LängdNer till 55m
Materialpolyeten
Prestanda Temp.50 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet22 pund / tum
Tjocklek9 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod5906100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekTypFärgDiameterförp. Antal.Pris
SHURTAPE PC 622 kanal- och reparationstejp, serie Pc 622, 60 Yd Imperial Tape Längd | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 622200 Deg. F60 oz / tumGummi45 lbs./tum.12.5 ettusenDuct & Repair TejpSvart6.542 "19 759 kr
SHURTAPE PC 622 Kanaltape 48mm x 55m Oliv PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 grader till 200 grader F.60 oz / tumGummi36 pund / tum12.5 mil.SilvertejpOliv6.542 "18 873 kr
SHURTAPE P- 672 tejp | CU2QWC 388A15 P-672--------1628 777 kr
SHURTAPE P- 672 tejp | CU2QWD 388A14 P-672--------2432 202 kr
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, svart, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1332SEK
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, fluorescerande grön, kontinuerlig rulle | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1263SEK
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, fluorescerande rosa, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PC 667 Kanaltejp 48mm x 55m 9 Mil Röd
252SEK /enhet