SHURTAPE PC 622 kanal- och reparationstejp, serie Pc 622, 60 Yd Imperial Tape Längd | AH9PTT 40TT99 / 49JR08

SHURTAPE PC 622 kanal- och reparationstejp, serie Pc 622, 60 Yd Imperial-tejplängd

Finns i lager
Artikel: AH9PTT Modell: PC 622Korsreferens: 40TT99 / 49JR08

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparera tejp
Vidhäftningsstyrka60 oz / tum
Vidhäftning till stål54 oz.in.
AdhesivGummi
Självhäftande typGummi
FärgSvart
Diameter6.542 "
TullbetygStandardplikt
bildadEnsidigt
GradeIndustri
Längd60yd.
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.200 Deg. F
FormaKontinuerlig rulle
BandfärgSvart
Tejpbredd1 7 / 8 "
Draghållfasthet45 lbs./tum.
Tjocklek12.5 ettusen
TypDuct & Repair Tejp
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.8925
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekTypFärgDiameterförp. Antal.Pris
SHURTAPE PC 667 Kanaltape 48mm x 55m 9 Mil Röd | AA2ALK 10A412 PC 66750 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi / syntetisk gummiblandning22 pund / tum9 mil.-Red46 "1252SEK
SHURTAPE PC 622 Kanaltape 48mm x 55m Oliv PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 grader till 200 grader F.60 oz / tumGummi36 pund / tum12.5 mil.SilvertejpOliv6.542 "18 873 kr
SHURTAPE P- 672 tejp | CU2QWC 388A15 P-672--------1628 777 kr
SHURTAPE P- 672 tejp | CU2QWD 388A14 P-672--------2432 202 kr
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, svart, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1332SEK
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, fluorescerande grön, kontinuerlig rulle | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1263SEK
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs tejp, 1 7/8 tum X 60 Yd, fluorescerande rosa, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PC 622 kanal- och reparationstejp, serie Pc 622, 60 Yd Imperial-tejplängd
9 759 kr /enhet