Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GQD121.1P Ställdonets vridmoment 20 90 graders timing 30 sek | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P Ställdonets vridmoment 20 90 graders timing 30 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFL Modell: GQD121.1PKorsreferens: 2UPH7
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
2 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd4.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS8105A1008
AxeltypStäll in skruvaxelkoppling
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment20 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupElektriska anslutningarEnergiförbrukningAxeltypTiming (sek.)SpänningPris
SIEMENS GQD221.1U Ställdon 2 Position 15 Sec 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 till 158 F2-3 / 4 "Ledningsanslutning 1/2 "NPT10 VASjälvcentrerande axelkoppling15AC 1202 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GQD121.1P Ställdonets vridmoment 20 90 graders timing 30 sek
2 247 kr /enhet