SIEMENS HHLD-serie strömbrytare, bult på


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 480V , Ramtyp: HHLD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
HHLD63B400
400A-
RFQ
A
HHLD63B500
500A50 431 SEK
A
HHLD63B600
600A50 431 SEK

HHLD-serie strömbrytare, bult på

Siemens HHLD-seriebrytare, med hög avbrottskapacitet, är utformade för att skydda de känsliga kretsarna från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning. Dessa enheter är kalibrerade vid en omgivningstemperatur på 40 grader C och har en termomagnetisk tripp för att leverera långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. De har en påbyggd monteringsdesign som säkerställer enkel installation och en säker kopplingskonfiguration. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare tillgängliga i nuvarande betyg från 400 till 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?