SIEMENS SCND-serie påskruvade brytare


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: SND , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SCND69800ANGT
800A121 114 SEK
B
SCND69120ANGTH
1200A-
RFQ
B
SCND69120ANGT
1200A-
RFQ

SCND-serie påskruvade brytare

Siemens SCND-seriebrytare är speciellt utformade för att ge elektrisk kretsskydd mot skador orsakade av överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter är kalibrerade vid en omgivningstemperatur på 40 grader C och har en icke utbytbar utlösning som kan motstå milda överbelastningar samtidigt som de reagerar direkt på svåra strömsteg. De är vidare integrerade med en påmonterad monteringsdesign för att säkerställa enkel installation i kompakta utrymmen och leverera en maximal avbrottskapacitet på 65 kA vid 480 VAC. Välj från ett omfattande utbud av dessa brytare som är tillgängliga i 800 och 1200A nuvarande betyg Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?