SIEMENS Effektbrytare, ND-serien, termisk magnetisk tripp


Filter
Ramtyp: ND-Trip-enhet , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
ND63T100
1000A-
RFQ
B
ND63T120
1200A28 121 SEK

Effektbrytare, ND-serien, termisk magnetisk tripp

Siemens ND-serien avbryter strömflödet och skyddar nedströms komponenter från allvarliga överbelastnings- och kortslutningsförhållanden. Dessa Sentron-seriens utlösare har en termisk magnetisk utlösning för att ge både ögonblickligt och långvarigt strömbegränsande skydd. De är lämpliga för användning med Siemens ND & HND gjutna brytare för maximal effektivitet. Dessa utlösningsenheter har en 3-polig design med ND-T-ram för ökad mångsidighet och är spänningsvärderade vid 600V. ND-seriens reseenheter finns i 1000A och 1200A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?