Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN Royal 111-1.28 ESS automatisk spolventil 1.28 GPF-membran | AF2LGG 6UYN2

SLOAN Royal 111-1.28 ESS automatisk spolventil 1.28 Gpf membran

Finns i lager
Artikel: AF2LGG Modell: Royal 111-1.28 ESSKorsreferens: 6UYN2

Få det Maj 14, Tisdag
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
11 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk spolventil
Batteritid5 år @ 4000 spolningar / månad
Anslutningsplats★★★★
Finishkrom
Armatur typToalett
Gallon per spolning1.28
Inloppsstorlek1"
Kraftkälla24 VAC, 50/60 Hz
tryck~~POS=TRUNC15 till 100 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde22 "till 42"
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8375
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Exponerad / dold (exponerad)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritidArmatur typGallon per spolningInloppsstorlekKraftkällaSensorområdePris
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Automatisk spolventil Toalett 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 år @ 3000 spolningar / månadToalett1.61"(4) C-batterier8 "till 54"8 347 kr
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Automatisk spolventil Toalett 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 år @ 3000 spolningar / månadToalett3.51"(4) C-batterier8 "till 54"8 078 kr
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Automatisk spolventil Urinal 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 år @ 3000 spolningar / månadUrinoar13 / 4 "(4) C-batterier15 "till 30"9 617 kr
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Automatisk spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 år @ 3000 spolningar / månadUrinoar1.53 / 4 "(4) C-batterier8 "till 54"8 892 kr
SLOAN G2 8111-1.28 Automatisk spolventiltoalett 1.28 GPF | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 år @ 4000 spolningar / månadToalett1.281"(4) AA-batterier22 "till 42"10 371 kr
SLOAN Solis 8111-1.28 Automatisk spolventiltoalett 1.28 GPF | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 år @ 4000 spolningar / månadToalett1.281"Solar med (4) AA-batterier22 "till 42"9 820 kr
SLOAN Solis 8111-1.6 Automatisk spolventiltoalett 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 år @ 4000 spolningar / månadToalett1.61"Solar med (4) AA-batterier22 "till 42"10 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN Royal 111-1.28 ESS automatisk spolventil 1.28 Gpf membran
11 114 kr /enhet