Sloan 111-1.28 DFB SMO automatisk spolventil används för att automatiskt spola toaletter och urinaler, vilket säkerställer att avfall tas bort efter varje användning. Den automatiska spolmekanismen minskar risken för bakterier och bidrar till en renare och mer sanitär toalettmiljö. Den är idealisk för kommersiella och offentliga toaletter, såsom de som finns i kontorsbyggnader, restauranger, gallerior, flygplatser och utbildningsinstitutioner.
Funktioner:
- Sloan 111-1.28 DFB SMO automatisk spolventil har en toppspud-design som säkerställer en säker och bekväm infästning på tanklösa toaletter, förhindrar läckor och säkerställer korrekt funktionalitet.
- Den har batteridriven drift för att installera den utan behov av elarbete, vilket gör den mångsidig och kostnadseffektiv.
- Denna automatiska spolventil har batteridriven drift vilket innebär att spolventilen kan installeras utan behov av omfattande elarbete, vilket gör den mångsidig och kostnadseffektiv.
- Den har ett enkelspolningsläge med 1.28 liter per spolning som är i linje med vattenbesparingsmålen, vilket sparar vatten vid varje användning och minskar elkostnaderna.
- Denna automatiska spolventil inkluderar ett kontrollstopp, ändstycke och ventilhus för att förenkla installation och underhåll, vilket minskar behovet av ytterligare delar och säkerställer smidig drift.
- Den har en kromfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor, vilket säkerställer en längre produktlivslängd.
Kompatibla tillbehör:
- Sloan EBV89AM sidofäste: Denna eftermonterade sidomontering förbättrar spolventilens mångsidighet, vilket möjliggör sidomonterad installation för toaletter. Det ger en bekväm lösning för att anpassa och optimera dina toaletter.
- Sloan EBV-545 Kragnyckel: Denna skruvnyckel fungerar som ett verktyg för installation, underhåll och justeringsuppgifter relaterade till spolventilen. Det säkerställer att spolventilen enkelt och säkert kan installeras och servas.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de olika kvaliteterna av granitplattor och hur skiljer de sig åt?
A. Ytplåtar av granit är kategoriserade i kvaliteterna A, AA och B. Klass A erbjuder högsta precision, lämplig för metrologilabb. Klass AA ger exceptionell planhet och används ofta i högprecisionstillämpningar. Grade B, även känd som Toolroom Grade, är idealisk för arbeten på verkstadsgolvet och erbjuder en större tolerans än de andra kvaliteterna.
F. Är det lätt att installera och kräver det elektriska anslutningar?
S. Installationen är relativt enkel eftersom den drivs på batteri, vilket eliminerar behovet av komplexa elektriska anslutningar. Detta förenklar installationen och minskar kostnaderna.