SMC VALVES PVC 3-vägs kulventil, FNPT x FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: FNPT x FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: PVC , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F.
StilModellHantera typRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialVentilstrukturPris (ex moms)
A
6900190
Flag1 / 4 "Buna-NBuna-N1-Piece522 SEK
B
2361790
Spak1 / 2 "VitonViton2-Piece1 320 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?