SMC VALVES 3-vägs kulventil av PVC, Push to Connect


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: Tryck för att ansluta , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Flag , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialRörstorlekPris (ex moms)
A
6901190
1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "674 SEK
A
6908790
1 / 4 "VitonViton1 / 4 "759 SEK
A
6901290
3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "701 SEK
A
6907690
3 / 8 "VitonViton3 / 8 "771 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?