Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER 6901190 Pvc-kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQA 3CGG8

SMC VALVES 6901190 Pvc Kulventil Push To Connect 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MQA Modell: 6901190Korsreferens: 3CGG8
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypTryck för att ansluta
Hantera materialPVC
Hantera typFlag
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialRörstorlekPris
SMC VALVES 6901290 Pvc kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "768SEK
SMC VENTILER 6908790 Pvc kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "822SEK
SMC VALVES 6907690 Pvc kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6901190 Pvc Kulventil Push To Connect 1/4 In
749SEK /enhet