A Butterworth: 1 1 / 8 " , Färg: Grå , Inloppstryck: 40, 60, 80, 100 psig , Inloppsstorlek: 1" , Inloppstyp: NPT , Material: Aluminium, rostfritt stål , Max. Inloppstryck: 100 psig , Max. Arbetstryck: 100 psig , Max. Temp.: 200 Deg. F , Kraftkälla: Luftdriven , Stil: Pneumatisk jetfläkt , Typ: Pneumatisk jetfläkt
Jetfläktar
Allegro jetfläktar cirkulerar luft och eliminerar flyktiga ångor från små tankar, kärl eller utrymmen genom att garantera daglig ventilation. De har aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet och har permanent förseglade och smorda, kraftiga, kullager för lång livslängd. Dessa OSHA -standard, säkerhetsskärmsfläktar pressar tryckluft genom ett integrerat munstycke (beläget vid ändarna på varje blad) som gör att fläktarna kan driva med hastigheter upp till 11000 cfm vid 80 psig. Dessutom är de utrustade med sidmonterade inloppskontakter för att ge ingångseffektanslutningar och en gnistbeständig fläkt för luftcirkulation. Varianter finns med infällda handtag, som förhindrar rullning och säkerställer enkel bärbarhet.