SMITH-COOPER Fyrkantiga pluggar


Filter
Kopplingstyp: MNPT
StilModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
S3414SP003B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "86 SEK
A
S3414SP001B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "67 SEK
A
S3414SP030B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.5 "3"1 272 SEK
A
S3414SP040B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.5 "4"2 397 SEK
A
S3416SP012B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1-21 / 32 "1.25 "305 SEK
A
S3416SP024B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.2.875 "2.5 "1 732 SEK
A
S3416SP010B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1-21 / 64 "1"194 SEK
A
S3416SP014B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1-29 / 32 "1.5 "634 SEK
B
S3016SP024
316 Stainless Steel150300 psi150 psi2.875 "2.5 "578 SEK
A
S3416SP001B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "72 SEK
A
S3416SP002B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.35 / 64 "1 / 4 "74 SEK
A
S3416SP003B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "56 SEK

Fyrkantiga pluggar

Smith-Cooper fyrkantiga pluggar är lämpliga för att reglera vätske-, luft- och ångflödet i rör och slangar. Dessa huvudpluggar har en konstruktion av 304/316 rostfritt stål för att förhindra skador orsakade av mycket reaktiva vätskor och kemikalier och NPT-gängor för enkel installation och säkerställer en tät tätning. Välj från ett brett utbud av dessa stångbeslag tillgängliga i rörstorlekar från 1/8 till 4 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?