Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3416SP014B Fyrkantig plugg 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB3EPW 1RTL9

SMITH-COOPER S3416SP014B fyrkantig huvudplugg 1 1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3EPW Modell: S3416SP014BKorsreferens: 1RTL9
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
634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-29 / 32 "
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3414SP001B Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "67SEK
SMITH-COOPER S3414SP003B Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "86SEK
SMITH-COOPER S3414SP030B Fyrkantig huvudkontakt 3 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.5 "3"1 272 kr
SMITH-COOPER S3414SP040B Fyrkantig huvudplugg 4 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.5 "4"2 397 kr
SMITH-COOPER S3416SP001B Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "72SEK
SMITH-COOPER S3416SP002B Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.35 / 64 "1 / 4 "74SEK
SMITH-COOPER S3416SP003B Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3416SP014B fyrkantig huvudplugg 1 1/2 tum 316 rostfritt stål
634SEK /enhet