Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3414SP030B Fyrkantig huvudkontakt 3 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJN 1RRN3

SMITH-COOPER S3414SP030B fyrkantig plugg 3 tum 304 rostfritt stål 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AB3EJN Modell: S3414SP030BKorsreferens: 1RRN3
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
1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3414SP001B Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "67SEK
SMITH-COOPER S3414SP003B Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "86SEK
SMITH-COOPER S3414SP040B Fyrkantig huvudplugg 4 tum 304 rostfritt stål 3000 psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.5 "4"2 397 kr
SMITH-COOPER S3416SP001B Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.13 / 32 "1 / 8 "72SEK
SMITH-COOPER S3416SP002B Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.35 / 64 "1 / 4 "74SEK
SMITH-COOPER S3416SP003B Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.43 / 64 "3 / 8 "56SEK
SMITH-COOPER S3416SP010B Fyrkantig huvudkontakt 1 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.1-21 / 64 "1"194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3414SP030B fyrkantig plugg 3 tum 304 rostfritt stål 3000 psi
1 272 kr /enhet