SNAP-TITE Koppling, 316 SS, 1 / 4-18


Filter
Lagermaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1/4 "-18
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SVHC4-4F
FNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 591 SEK
A
SPHC4-4F
FNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 064 SEK
A
SPHC4-4FV
FNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 124 SEK
B
SVEAC4-4FV
FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 599 SEK
A
SVHC4-4FV
FNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 684 SEK
C
S71-3C4-4FV
FNPT5 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet4 826 SEK
D
SVHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 826 SEK
E
SVEAC4-4M
MNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 142 SEK
D
SVHC4-4MV
MNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 900 SEK
B
SPEAC4-4F
NPSF3.8 gpm1 21 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 278 SEK
B
SVEAC4-4F
NPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 002 SEK
C
S71-3C4-4F
NPTF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet4 119 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?