Hydrauliska snabbfästen tillhandahåller vätsketät anslutning, hjälper till att byta maskiner och slangar och hanterar tryckskillnader i vätske- och gasöverföringstillämpningar. Dessa hydrauliska kopplingar består av två delar, en plugg (nippel eller hanände) och ett uttag (kopplingskropp eller honände) för snabb anslutning/bortkoppling av hydraulledningar till valfri utrustning. Hydrauliska kopplingar kan ha olika typer av anslutningsstilar som push-to-connect, pull-to-connect, gängade anslutningar och universella utbyten.
Snap-Tite erbjuder både nippel och kopplingskropp, konstruerade av en mängd olika material som stål, rostfritt stål och mässing. Snap-Tite kopplare eller kopplingskroppar är de hydrauliska kopplingarnas honändar. De ansluts till nippeln eller hanänden av en koppling för en säker, läckagefri anslutning.
Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp är gjord av 316 rostfritt stål för korrosionsbeständighet, hållbarhet och strukturell styrka. Denna Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp kan hantera temperaturer från -40 till 200 grader F. Den har honkopplingar av NPSF-typ och ett hylsalåssystem för anslutning till en slang/nippel. Hylslåssystemet i Snap-Tite SVHC4-4F-kopplingskroppen förhindrar också oavsiktlig bortkoppling av kopplingskroppen från en nippel. Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp har tallriksventildesign med nitril/Buna-N-tätning för att stänga av vätske-/gasflöde när kopplingarna är bortkopplade från slangen/maskineriet.
Raptor Supplies Erbjuder även denna Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp i varianter med FNPT-anslutning, spolventil, Viton-tätning och olika flödeshastighet / temperatur / tryckområde.
Användningsområden:
Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp fästs på en nippel (hanände av en koppling) för att bilda en hydraulisk koppling, anslutning till slangar och maskiner inom olja & gas, jordbruk, bygg & kemisk industri. Denna Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp ger läckagetäta anslutningar i hydraulik, kylvätska, vätskeöverföring/bearbetning och rengöringsledningar och utrustning.
Funktioner:
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp är H-seriens hydrauliska koppling med två honändportar med NPSF-anslutningar för anslutning till kompatibel slang och nippel.
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp, en gång sammanlänkad med nippel och slang, bildar en hydraulisk koppling för att tillåta fritt flöde av vätska.
- Honändportarna på Snap-Tite SVHC4-4F-kopplingskroppen har 1/4 - 18 tums gängstorlek respektive hylslås för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av hydraulledningar.
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskroppen är utrustad med tallriksventil och nitril/Buna-N tätning för att förhindra att föroreningar tränger in i hydraulkopplingen eller hydraulledningarna.
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp är tillverkad av 316 rostfritt stål för korrosionsbeständighet och förhindrar böjning/brott vid hård användning i slitande miljöer.
- Denna Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp klarar en maximal flödeshastighet på 14.38 lpm (liter per minut) och ett maximalt arbetstryck på 5000 psi vid 70 grader F.
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp fungerar vid en temperatur som sträcker sig från -40 till 200 grader F.
Kompatibla tillbehör:
- Nippel: Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp är fäst vid en kompatibel nippel av samma storlek för att bilda en komplett koppling, vilket tillåter fritt flöde av vätskor genom en slanganslutning.
- Dammskydd och pluggar: Snap-Tite SVHC4-4F-kopplingskroppen är försedd med ett dammskydd/plugg för att förhindra skada och att damm och föroreningar tränger in i kopplingskroppen. Dessa dammkoppar/pluggar finns i plast och klaranodiserad aluminium varianter för att ge hållbarhet.
- Ventilsatser: Ventilsatser innehåller ventil, ventilfjäder och stopp för att reparera gamla, slitna eller felaktiga ventilkomponenter i Snap-Tite SVHC4-4F-kopplingskroppen.
- Tätningar för kopplingsgränssnitt: Användare kan byta ut kopplingens gränssnittstätningar, inklusive O-ring och reservring, för att ge en läckagetät anslutning i Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp.
Standarder och godkännanden:
- Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp är tillverkad i enlighet med PED 97/23/EC standard för användarsäkerhet och effektiv prestanda för denna hydrauliska kopplingskomponent.
Installation:
- Rengör Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp, den kompatibla nippeln och slangen/maskineriet för att förhindra skador och damm/skräp.
- Fäst Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp och nippel med deras slangar i ena änden.
- Dra tillbaka kopplingshylsan på Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskroppen, sätt i nippeln och släpp hylsan för att ansluta nippeln till kopplingskroppen.
- Nu är den hydrauliska kopplingen klar för drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vem äger Snap-Tite?
A. Snap-Tite, en tillverkare av vätskekraftskomponenter baserad i Pennsylvania, USA, ägs av Parker Hannifin Corporation, en global ledare inom rörelse- och kontrollteknik.
F. Vilka steg följer vi för att koppla bort Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp efter användning?
A.
- För att koppla bort Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp, släpp först det interna trycket och stäng av systemet.
- Dra sedan helt enkelt tillbaka kopplingshylsan i Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskroppen och ta bort nippeln.
- Slangarna i änden av nippeln och Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp kan också tas bort under regelbundet underhåll och service.
F. Behöver användare använda en ventil med Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp för dubbel eller enkel avstängning?
A. Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp och de kompatibla nipplarna kan arbeta med eller utan ventiler och i valfri kombination av ventilenheten för dubbel eller enkel avstängning.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra varianter av Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp?
A. Raptor Supplies erbjuder många varianter av Snap-Tite SVHC4-4F kopplingskropp. Vi levererar en kopplingskropp med ett maximalt arbetstryck på 10000 psi. Användare kan också hitta kopplingskroppar med FNPT-anslutning, Viton försegling och en maximal driftstemperatur på 375 grader F, på Raptor Supplies.