Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPEAC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WDY 20LG17

SNAP-TITE SPEAC4-4F kopplingskropp 1/4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDY Modell: SPEAC4-4FKorsreferens: 20LG17
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
1 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPSF
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd1 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 gpm1 11 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 122 kr
SNAP-TITE SPHC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 gpm-10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 161 kr
SNAP-TITE SVEAC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 208 kr
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 867 kr
SNAP-TITE SVEAC4-4M Kopplingskropp 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 363 kr
SNAP-TITE SVHC4-4F kopplingskropp, 1/4 tum, 316 rostfritt stål, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 755 kr
SNAP-TITE SVHC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPEAC4-4F kopplingskropp 1/4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål
1 410 kr /enhet