Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHA 20LG89

SNAP-TITE SVHN16-16FV kopplingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WHA Modell: SVHN16-16FVKorsreferens: 20LG89
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
5 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet35 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJV 20LH36 S71-3N16-16FFNPS60 gpm4000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet5 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16FV kopplingsnippel 1-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål
5 633 kr /enhet