Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WJV Modell: S71-3N16-16FKorsreferens: 20LH36
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
5 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet60 gpm
Längd3 15 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SVHN16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet5 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål
5 502 kr /enhet