Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6VMM 20LH09

SNAP-TITE SVHN8-8M Nippel 1/2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6VMM Modell: SVHN8-8MKorsreferens: 20LH09

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet14 gpm
Längd2 15 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SVHN8-8MV Kopplingsnippel 1/2-14 Hus 316 Rostfritt stål | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 123 kr
SNAP-TITE SPHN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet726SEK
SNAP-TITE SPHN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet743SEK
SNAP-TITE SVEAN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 030 kr
SNAP-TITE SVEAN8-8M Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 679 kr
SNAP-TITE SVHN8-8F Nippel 1 / 2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 335 kr
SNAP-TITE SVHN8-8FV Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN8-8M Nippel 1/2-14 1/2 tums kropp 316 rostfritt stål
3 071 kr /enhet