VESTIL EHLTSD-serien Dubbla Shorty smala saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Material: Stål , Max. Höjd: 28 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V AC
StilModellKapacitetHöjdLängdLyfthastighetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
EHLTSD-1228-05-35
500 Ibs35 "48 "10 sek./ft.28 "12 "12 "60 341 SEK
RFQ
B
EHLTSD1228-1-35
1000 Ibs10 "28 "-28 "12 "12 "65 015 SEK
C
EHLTSD2448-1-35
1000 Ibs10 "48 "-48 "24 "24 "69 297 SEK
D
EHLTSD1628-1-35
1000 Ibs35 "28 "-28 "16 "16 "64 012 SEK
E
EHLTSD-2436-1-35
1000 Ibs35 "48 "14 sek./ft.36 "24 "24.38 "68 308 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?