SNAP-TITE Nippel, stål, 1 / 4-18


Filter
Lagermaterial: 440 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Stål , Avsluta: zink , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N , Tråd storlek: 1/4 "-18
StilModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris (ex moms)
A
71-3N4-4F
Spola ansiktet1 / 4 "NPFT5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra854 SEK
A
71-3N6-4F
Spola ansiktet3 / 8 "NPTF5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra783 SEK
A
71-3N4-4FV
Spola ansiktet-NPFT5 gpm-10,000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1 078 SEK
B
PHN4-4F
poppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra122 SEK
C
VEAN4-4F
poppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra436 SEK
D
VEAN4-4M
poppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra486 SEK
E
VHN4-4FV
poppet-FNPT3.8 gpm-6500 psi-40 grader till 200 grader F.bra307 SEK
F
PEAN4-4F
poppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra231 SEK
G
PEAN4-4M
poppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra243 SEK
H
PHN4-4M
poppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra120 SEK
C
VEAN4-4FV
poppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton762 SEK
E
VHN4-4F
poppet1 / 4 "FNPT3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.bra265 SEK
I
VHN4-4M
poppet1 / 4 "MNPT3.8 gpm2.031 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.bra297 SEK
I
VHN4-4MV
poppet-MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader till 375 grader F.Viton338 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?