DORIAN Verktygshållare


Dorian verktygshållare är designade för att säkert hålla kvar verktyg med fyrkantiga skaft eller borrstänger på verktygsstolpen för att förbättra styvheten vid gängning, brotschning, borrning, gängning, borrning, vändning eller svarvning.

Filter
StilModellDimension GKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris (ex moms)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Vänd och möter0.5002.75 "1"1.5 "1 201 SEK
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Vända, möta och tråkigt0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "2 135 SEK
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Vänd och möter0.6253.25 "1.25 "1.75 "1 393 SEK
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Vänd och möter0.7503.75 "1.5 "2.25 "1 681 SEK
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Vända, möta och tråkigt0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2 853 SEK
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Vända, möta och tråkigt1"4.5 "1.75 "2.5 "2 994 SEK
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Vänd och möter1.0004.5 "1.75 "2.5 "2 073 SEK
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD eller ID-3.869 "1"1.5 "3 629 SEK
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD eller ID-4.369 "1.25 "1.75 "4 139 SEK
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Vänd och möter1.2506"2.25 "3.25 "3 331 SEK
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD eller ID-5.119 "1.5 "2"4 460 SEK
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD eller ID-5.619 "1.5 "2.25 "5 374 SEK
C
D60EA-1
1.736 "-1"Vänd och möter1.5007"3"4"5 188 SEK

Verktygshållare

Dorian verktygshållare är lämpliga för att hålla fyrkantiga skaftverktyg eller borrstänger nära verktygsposten för att förbättra styvheten under gängning, borrning, brottning, tappning, borrning, vändning eller vridning. Dessa verktygshållare har krom-molybdenlegerat stålkonstruktion och snabbväxlingsmontering och är utformade för att passa standardverktygsstolpar i alla dimensioner.

Funktioner

  • De har en konstruktion av krommolybdenlegerat stål för användning i högtrycks- och temperaturoperationer och erbjuder överlägsen styrka och duktilitet jämfört med rostfritt stål.
  • De möjliggör enkelt byte av verktyg när det gamla blir matt utan att ta bort hela enheten från maskinen.
  • Dessa verktygshållare är monterade nära maskinens verktygsstolpe för att minska spelet för att göra exakta snitt, även när de används upprepade gånger.

Vanliga frågor

Vad är svarvnings- och fasverktyg?

  • Svarvverktyg används på svarvarna för att skära eller avsluta ytterdiametern på ett arbetsstycke. De används för att tillverka cylindriska delar.
  • Beläggningsverktyg är utformade för att jämna ut en plan yta i rät vinkel mot rotationsaxeln. De arbetar exakt med att ta bort material från änden och/eller skuldran på ett arbetsstycke.

Vad är en snabbväxlingsverktygshållare?

Det är en enhet som håller skärverktyget på svarven och använder ett snabbväxlingssystem för att påskynda verktygsbyte och verktygsinställningar från en operation till en annan.

Vad är CNC-svarvmaskiner?

CNC-svarvmaskin är en skäranordning där materialet eller delen (såsom axlar/rör) kläms fast och roteras medan skärverktyget förblir stationärt för att uppnå en exakt skärning utan att skada arbetsstycket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?