Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WNP 20LJ24

SNAP-TITE VHN4-4M kopplingsnippel 1/4-18 1/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WNP Modell: VHN4-4MKorsref.: 20LJ24
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd2.031 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck6500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE PEAN4-4F Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra231SEK
SNAP-TITE PEAN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mpoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra243SEK
SNAP-TITE PHN4-4F Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6WCW 20LF91 PHN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra122SEK
SNAP-TITE PHN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6WCX 20LF92 PHN4-4Mpoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra120SEK
SNAP-TITE VEAN4-4F Kopplingsnippel 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4Fpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra436SEK
SNAP-TITE VEAN4-4FV Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton762SEK
SNAP-TITE VEAN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4Mpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra486SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4M kopplingsnippel 1/4-18 1/4 tums kroppsstål
297SEK /enhet