A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Förstärkare: 20 , Applikationsmiljö: Sjukhusklass för tung användning , Böjradie: 3.44 , Anslutning: Ansluten , Plikt: Extra tung , Betyg: Sjukhuset , Höjd: 1.1 " , IP-betyg: 20 , Längd: 3.28 " , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , NEMA-konfiguration: 5-20R , Antal ledare: 3-trådsjordning , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Styleline, Decorator Standard och Tamper Resistant , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.64 " , Trådstorlek: # 12 AWG , Ledningsmetod: Tillbaka
Snap Connect sjukhusklassade kärl, 2-poliga, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems sjukhusklassade uttag av Style Line Decorator Series ansluter elektrisk utrustning till det elektriska nätet samtidigt som man förhindrar oavsiktlig bortkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa duplexa honuttag har anslutna ledningar för snabbare installation och effektiv drift, och SNAPConnect-mekanism för en stabil anslutning. De har nylonkonstruktion och mässingskontakter för slagtålighet och hållbarhet. Utvalda modeller erbjuder delade kretsar för att styra strömmen till ena halvan av uttaget, medan den andra hälften har ström hela tiden. De har också strömindikerande lampor och manipuleringssäker kontaktmekanism för att förhindra skador. Välj från ett brett utbud av dessa 125V-uttag, tillgängliga i vit, röd, svart, ljus mandel, elfenben, grå, brun, orange och svart ljus mandelfärg.