Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, Nylon, Elfenben | AC4XCD 31A330

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, Nylon, Elfenben

Finns i lager
Artikel: AC4XCD Modell: SNAP2182IAKorsreferens: 31A330

Få det Maj 16, Torsdag
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyle Line-kärl
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgElfenben
AnslutningarAnsluten
StrömDen 20
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.1 "
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningStyleline, Decorator Standard och Tamper Resistant
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Straight Blade Devices, behållare, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömArtikelMax. HPNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Röd | AC4XCE 31A332 SNAP2182RARedDen 20Style Line-kärl15-20R609SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Vit | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAWhiteDen 20Style Line-kärl15-20R609SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, svart | BD3PQR SNAP2172BKLTRASvartDen 15Style Line-kärl0.55-15R496SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Röd | BD3QKX SNAP2182RSCTRARedDen 20Style Line-kärl15-20R515SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, lätt mandel | BD3RQZ SNAP2182LATRALätt mandelDen 20Style Line-kärl15-20R473SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, Orange | BD3WJN SNAP2172IGLTRAOrangeDen 15Style Line-kärl0.55-15R565SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172RLTRA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, Röd | BD3WJP SNAP2172RLTRARedDen 15Style Line-kärl0.55-15R496SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, Nylon, Elfenben
609SEK /enhet