Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC-strömförsörjning 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83

SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC-strömförsörjning 5-6vdc 5a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AD7LFR Modell: SDP5-5-100TKorsreferens: 4FB83
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
2 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialGjuten plast
Djup3.58 "
Höjd2.95 "
Håll upp tidStörre än 25 ms
Hz47 till 63
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare5
Output BullerMindre än 50 mV
Utspänning5 till 6 VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP100W
StatusindikatorGrön DC OK-signal
StilByta
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHzUtspänningPris
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T DC-strömförsörjning 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 till 6710 till 12 VDC3 080 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T DC-strömförsörjning 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100T47 till 6312 till 15 VDC3 372 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC-strömförsörjning 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 till 6348 till 56 VDC2 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC-strömförsörjning 5-6vdc 5a 47-63hz
2 553 kr /enhet