Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG SLCRT100 Ljuddämpare 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8

SOLBERG SLCRT100 Ljuddämpare 1 Mnpt Out 42 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QLW Modell: SLCRT100Korsreferens: 3TKY8
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
1 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjuddämpare för inlopp / urladdning
DesignaLjuddämparrör
Diameter2 1 / 2 "
filtermediaLjudabsorberande
Höjd14.5 "
Husets materialKolstål
Inlopp / utlopp1 (M) NPT
Längd14.5 "
Max. Flöde42 cfm
Bröstvårtans längd (in.)2
Brusreduceringsgrad NRRUpp till 30 dB
Classic Outlet1 (M) NPT
Temp. Räckvidd-15 till 212 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2195
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMax. FlödeClassic OutletPris
SOLBERG SLCR400 Ljuddämpare 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "CFM 5754 (F) NPT6 245 kr
SOLBERG SLCRT050 Ljuddämpare 1/2 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT1 446 kr
SOLBERG SLCRT075 Ljuddämpare 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT1 481 kr
SOLBERG SLCRT125 Ljuddämpare 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (M) NPT1 539 kr
SOLBERG SLCRT150 Ljuddämpare 1 1/2 Mnpt Out 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "CFM 1551 1/2 (M) NPT1 737 kr
SOLBERG SLCRT200 Ljuddämpare 2 Mnpt Out 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (M) NPT1 986 kr
SOLBERG SLCRT250 Ljuddämpare 2 1/2 Mnpt ut 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "CFM 3852 1/2 (M) NPT3 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG SLCRT100 Ljuddämpare 1 Mnpt Out 42 Max Cfm
1 481 kr /enhet