Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B magnetventil 3/8 tum 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B magnetventil 3/8 tum 24vdc Epdm

Finns i lager
Artikel: AF6RUA Modell: 3585-030-9223BKorsreferens: 20HL77

Få det Maj 7, Tisdag
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialGlasfylld nylon
Volymkoefficient1.95
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.194 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
NEMA-betyg4, 4X
DriftPilot Operated
Öppning Dia.1 / 2 "
Totala höjden3 7 / 32 "
Total längd2 23 / 32 "
Total bredd1.593
Rörstorlek3 / 8 "
Säker arbetstryck150 psi
TätningsmaterialEPDM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt6.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.38
Fartygets längd (cm)9.21
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Magnetventil 3/8 tum 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5889SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Magnetventil 3/8 tum 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5889SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B Magnetventil 3/8 tum 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5889SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Magnetventil 3/8 tum 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5889SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Magnetventil 3/8 tum 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.51 019 kr
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B Magnetventil 3/8 tum 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5914SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B Magnetventil 1/2 tum 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.51 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B magnetventil 3/8 tum 24vdc Epdm
914SEK /enhet