SPEEDAIRE Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 1 tum


Filter
Färg: Svart , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM , Innerdia.: 1" , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 1.441 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellLängdRörmaterialPris (ex moms)
A
3JT81
150ft.Nitriloljebeständig6 667 SEK
B
3JT82
450ft.Nitril19 041 SEK

Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 1 tum

SPEEDAIRE multifunktionsluftslangar är idealiska för användning i industri-, bygg- och jordbruksanläggningar för att överföra högtrycksvätskor och tryckluft. De har ett överföringsrör som är idealiskt för att transportera ett brett utbud av bränslen, kemikalier, gaser och tryckluft. Dessa rör är täckta av ett EPDM-hölje, vilket ger utmärkt motståndskraft mot värme och kyla. samt ozon. Mässingskopplingen ger säker och enkel anslutning Välj bland ett brett utbud av luftslangar för flera ändamål, tillgängliga i längderna 150 och 450 fot på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?