SPEEDAIRE Coupled Assembly Multipurpose Luftslangar, 200 PSI, 3/4 tum


Filter
Färg: Svart , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM , Passande storlek: 3/4 "(M) NPT , Innerdia.: 3 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 1.1 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
3JT78
25ft.2 231 SEK
B
3JT79
50ft.2 060 SEK

Coupled Assembly Multipurpose Luftslangar, 200 PSI, 3/4 tum

SPEEDAIRE-kopplade universalluftslangar används för att överföra tryckluft och farliga vätskor, såsom kemikalier, bränslen, gaser och syror. De har ett EPDM-bärande rör för överföring av vätskor och ett EPDM-hölje för att ge utmärkt motståndskraft mot värme, kyla, väder och ozon. De är utrustade med kopplingsändar i mässing för enkel anslutning till slangar. Slangarna uppfyller RMA klass A-standarder och klarar tryck upp till 200 PSI. Välj från ett brett utbud av dessa sammankopplade multifunktionsluftslangar, tillgängliga i 25 och 50 fots längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?