SPEEDAIRE Luftslagsnycklar, 3/8 tum


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Typ av handtag: Pistolhandtag , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Square Drive Storlek: 3 / 8 "
StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris (ex moms)
A
21AA46
75 fot.lb.3.010005.875 "I kö2 lb.5 till 50 ft.-lb.123 121 SEK
B
21AA55
300 fot.lb.4.016006"Pistolhandtag2.6 lb.25 till 250 ft.-lb.164 229 SEK
C
21AA47
400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolhandtag3.5 lb.25 till 300 ft.-lb.205 265 SEK

Luftslagsnycklar, 3/8 tum

SPEEDAIRE luftmycksnycklar är slagnycklar i full storlek med högre vridmoment än inline slagnycklar. De använder en tryckluftstillförsel för att driva och ta bort industriella fästelement vid reparation, montering och biltillämpningar. Dessa slagnycklar har pistolgreppsdesign med botteninloppsportar för ett ergonomiskt grepp och en dubbelhammare-koppling för bättre slag än en enda hammare. Välj från ett brett utbud av 3/8-tums luftslagsnycklar, tillgängliga i 1000, 1200 och 1600 BPM-klassificeringar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?