Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA55 Luftstegnyckel 3/8 tums enhet | AB6EDG

SPEEDAIRE 21AA55 Air Impact Wrench 3/8 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDG Modell: 21AA55
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
4 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
Slag per minut1600
CFM @ Full belastning16
DutyIndustri
Gratis hastighet11,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet1 / 2 "
Max. Vridmoment300 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.6 lb.
Moment Range25 till 250 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
SPEEDAIRE 21AA46 Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning | AB6ECX 21AA4675 fot.lb.3.010005.875 "I kö2 lb.5 till 50 ft.-lb.123 121 kr
SPEEDAIRE 21AA47 Slagnyckel 3/8 tums enhet | AB6ECY 21AA47400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolhandtag3.5 lb.25 till 300 ft.-lb.205 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA55 Air Impact Wrench 3/8 tums drivning
4 229 kr /enhet