Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA46 Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning | AB6ECX

SPEEDAIRE 21AA46 Air Impact Wrench 3/8 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6ECX Modell: 21AA46
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
3 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
Slag per minut1000
CFM @ Full belastning12
DutyAllmänt
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet3 / 8 "
Max. Vridmoment75 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilI kö
Verktygsvikt2 lb.
Moment Range5 till 50 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
SPEEDAIRE 21AA47 Slagnyckel 3/8 tums enhet | AB6ECY 21AA47400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolhandtag3.5 lb.25 till 300 ft.-lb.205 265 kr
SPEEDAIRE 21AA55 Luftstegnyckel 3/8 tums enhet | AB6EDG 21AA55300 fot.lb.4.016006"Pistolhandtag2.6 lb.25 till 250 ft.-lb.164 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA46 Air Impact Wrench 3/8 tums drivning
3 121 kr /enhet