Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3ATK4 Luftcylinder enkelverkande 1.81 tum längd | AC8JNK

SPEEDAIRE 3ATK4 luftcylinder enkelverkande 1.81 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8JNK Modell: 3ATK4
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
3 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Material304 Stainless Steel
Bore Dia.4"
KuddtypIngen
CylindertypKompakt
ÄndmaterialKlar anodiserad aluminiumlegering
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck200 psi
MonteraSkruvhål i båda ändar
Total längd1.81 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
Kolvstångsmaterial303 Stainless Steel
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga0.8 "
Stånggängstorlek3/4 "-16 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft12.56 lb.
Fjäderkraft11.77 lb.
Stroke1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total längdHamnstorlekRod Dia.Längd på stånggängaStånggängstorlekStrokePris
SPEEDAIRE 3ATK2 Luftcylinder enkelverkande 3.25 tum längd | AC8JNJ 3ATK23"3.25 "1 / 4 "NPT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"2 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3ATK4 luftcylinder enkelverkande 1.81 tums längd
3 823 kr /enhet