Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA56 Luftstegnyckel 1/2 tum Drive | AB6EDH

SPEEDAIRE 21AA56 Air Impact Wrench 1/2 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDH Modell: 21AA56
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
5 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
Slag per minut1200
CFM @ Full belastning16
DutyAllmänt
Gratis hastighet7000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet5 / 8 "
Max. Vridmoment780 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.187 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt4 lb.
Moment Range50 till 550 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2095
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdSquare Drive StorlekVerktygsviktMoment RangePris
SPEEDAIRE 21AA44 Slagnyckel 1/4 tumnyckel | AB6ECV 21AA44150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 till 70 ft.-lb.2 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA56 Air Impact Wrench 1/2 tums drivning
5 316 kr /enhet