SPEEDAIRE Skruvmejslar


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typDriftTotal längdPris (ex moms)
A
21AA81
416Allmänt1800 rpmRaktReversibel9.5 "1 602 SEK
B
21AA80
416Allmänt800 rpmRaktReversibel10.25 "3 389 SEK
C
12V743
4.029.0Industri1800 rpmPistolPositiv7 13 / 32 "1 886 SEK

Skruvmejslar

Speedaire luftskruvmejslar används ofta i ömtåliga produktionsuppställningar som kräver fastsättning med lågt vridmoment, som att ansluta kretskort och annan elektronisk utrustning. De håller förarens underarm i synk med borrkronan för att minska trötthet och tillåta högsta tryck och kontroll. Dessa skruvmejslar är försedda med en chuck som håller utbytbara skruvmejselbitar och en motor som roterar bitarna för att vrida skruvar utan att överdriva dem. Välj från en rad av dessa luftskruvmejslar, tillgängliga i pistol- och raka handtagstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?