Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 12V743 Luftskruvmejsel 20 Till 115 Inch-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 luftskruvmejsel 20 till 115 tum-lb.

Finns i lager
Artikel: AA4PDE Modell: 12V743
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
1 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning29.0
KopplingstypPositiv
DutyIndustri
Gratis hastighet1800 rpm
Hantera typPistol
Min. Slangstorlek3 / 8 "
DriftPositiv
Total längd7 13 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypTrigger
Vridmoment Mjukt drag20 till 115 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.287
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typDriftTotal längdPris
SPEEDAIRE 21AA80 Luftskruvmejsel 800 varv / minut | AB6EEJ 21AA80416Allmänt800 rpmRaktReversibel10.25 "3 389 kr
SPEEDAIRE 21AA81 Luftskruvmejsel 1800 varv / min | AB6EEK 21AA81416Allmänt1800 rpmRaktReversibel9.5 "1 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 luftskruvmejsel 20 till 115 tum-lb.
1 886 kr /enhet