Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA81 Luftskruvmejsel 1800 varv / min | AB6EEK

SPEEDAIRE 21AA81 luftskruvmejsel 1800 rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EEK Modell: 21AA81
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
1 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16
KopplingstypJusterbar
DutyAllmänt
Gratis hastighet1800 rpm
Hantera typRakt
Min. Slangstorlek3 / 8 "
DriftReversibel
Total längd9.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypSpak
Vridmoment Mjukt drag30 till 70 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.242
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typDriftTotal längdPris
SPEEDAIRE 12V743 Luftskruvmejsel 20 Till 115 Inch-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Industri1800 rpmPistolPositiv7 13 / 32 "1 886 kr
SPEEDAIRE 21AA80 Luftskruvmejsel 800 varv / minut | AB6EEJ 21AA80416Allmänt800 rpmRaktReversibel10.25 "3 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA81 luftskruvmejsel 1800 rpm
1 602 kr /enhet