SPEEDAIRE Rörkopplingar i aluminium


Filter
Material: 6061-T6 Aluminium , Tryckklassificering: 300 PSI
StilModellMonteringsstorlekArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A
30E649
1/4 (F) NPTRörkoppling1 / 4 "Koppling7 SEK
B
30E647
1/4 (M) NPTRörnippel1 / 4 "Nippel6 SEK
C
30E652
1/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRörbussning3 / 8 "bussning7 SEK
A
30E650
3/8 (F) NPTRörkoppling3 / 8 "Koppling52 SEK
B
30E648
3/8 (M) NPTRörnippel3 / 8 "Nippel51 SEK

Rörkopplingar i aluminium

Speedaire aluminiumrörkopplingar är designade för att fästas med aluminiumrör för säkra, läckagefria anslutningar. Dessa beslag anpassar sig till utomhus- och inomhusapplikationer, inklusive ställningar och räcken, VVS och tryckluftssystem. De ger överlägsen korrosionsbeständighet och är lätta i jämförelse med stål- eller kopparbeslag. Välj från en rad av dessa aluminiumrörkopplingar, tillgängliga i bussnings-, kopplings- och nippeltyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?