Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E649 Rörkoppling 1 / 4fnpt | AC4LNY

SPEEDAIRE 30E649 Rörkopplingskoppling 1/4fnpt

Finns i lager
Artikel: AC4LNY Modell: 30E649

Få det Maj 15, Onsdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörkoppling
Monteringsstorlek1/4 (F) NPT
Hexhuvudstorlek (in.)5/8
Material6061-T6 Aluminium
NPT-storlek1/4 tum
Tryckbetyg300 PSI
Tråd storlek1 / 4 "
TypKoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekArtikelTråd storlekTypPris
SPEEDAIRE 30E647 Rörmonteringsnippel 1 / 4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTRörnippel1 / 4 "Nippel3SEK
SPEEDAIRE 30E648 Rörmonteringsnippel 3 / 8mnpt | AC4LNX 30E6483/8 (M) NPTRörnippel3 / 8 "Nippel51SEK
SPEEDAIRE 30E650 Rörkoppling 3 / 8fnpt | AC4LNZ 30E6503/8 (F) NPTRörkoppling3 / 8 "Koppling52SEK
SPEEDAIRE 30E652 Bussning för rörmontering | AC4LPB 30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTRörbussning3 / 8 "bussning7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E649 Rörkopplingskoppling 1/4fnpt
7SEK /enhet