SPEEDAIRE Blåsare med positiv förskjutning


Filter
Nyckelbredd: 0.187 " , Totalt djup: 12.375 " , Totala höjden: 10.438 " , RPM-intervall: 955 till 3600 , Axel Dia.: 0.875 " , Skaftlängd: 2.375 "
StilModellCFM-intervallFörskjutningInlopp Dia.ArtikelMax. TryckUtlopp Dia.Total breddPris (ex moms)
A
2 EPP1
---Blower---25 163 SEK
B
2 EPP8
---Blower---28 599 SEK
A
2 EPP9
---Blower---28 599 SEK
C
2EPR6
---Blower---34 270 SEK
D
2EPU6
---Blower---121 029 SEK
D
2EPT9
---Blower---77 770 SEK
A
2 EPP5
---Blower---29 460 SEK
E
2EPR2
---Blower---36 461 SEK
F
2 EPP7
---Blower---31 169 SEK
G
2EPU3
---Blower---150 159 SEK
H
2EPR7
---Blower---51 355 SEK
D
2EPU4
---Blower---150 159 SEK
I
2EPU2
---Blower---129 987 SEK
G
2EPT6
---Blower---106 064 SEK
J
2EPT4
---Blower---82 652 SEK
G
2EPU5
---Blower---121 029 SEK
B
2 EPP2
---Blower---28 269 SEK
D
2EPT7
---Blower---105 547 SEK
I
2EPT5
---Blower---82 652 SEK
C
2EPT1
---Blower---54 950 SEK
C
2EPR4
---Blower---37 667 SEK
F
2 EPP3
---Blower---27 918 SEK
C
2EPT3
---Blower---48 878 SEK
J
2EPU1
---Blower---129 987 SEK
K
2EPR5
72 till 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "34 270 SEK
L
2EPR1
132 till 3760.117 cu. ft./rev.2.5 "(F) NPTPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "36 461 SEK

Blåsare med positiv förskjutning

Speedaire fläktar/vakuumpumpar används i olika industriella tillämpningar, såsom avloppsvattenrening, ytrengöring, pneumatisk transport och mjölkning. De har en cylinder med överlägsen hållfasthet med värmespridande fenor. De har också högtemperaturtätningar som erbjuder läckagefri drift, minskat ljud och låga vibrationsnivåer. Välj från en rad av dessa fläktar/vakuumpumpar, tillgängliga i 1.5 och 2.5 tums FNPT-inloppsdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?