SPEEDAIRE 2EPR1 Fläkt / vakuumpump 0.117 Cu Ft / varv | AB9QKC

SPEEDAIRE 2EPR1 Fläkt/vakuumpump 0.117 Cu Ft/varv

Finns i lager
Artikel: AB9QKC Modell: 2EPR1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall132 till 376
Förskjutning0.117 cu. ft./rev.
HP krävs3.0 till 20
Inlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Spårlängd2.00 "
Nyckelbredd0.187 "
Max. Tryck10 psi
Max. Vakuum16.0 "Hg
Utlopp Dia.2.5 "(F) NPT
Övergripande djup12.375 "
Totala höjden10.438 "
Total bredd16.17 "
RPM-räckvidd955 till 3600
Axel Dia.0.875 "
Skaftlängd2.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.1
Fartygets höjd (cm)52.32
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-intervallFörskjutningInlopp Dia.ArtikelMax. TryckUtlopp Dia.Total breddPris
SPEEDAIRE 2EPR5 Fläkt / vakuumpump 0.069 Cu Ft / varv | AB9QKD 2EPR572 till 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "35 305 kr
SPEEDAIRE 2EPP8 positiv förskjutningsfläkt, horisontell högerhand, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2 EPP8---Blower---29 459 kr
SPEEDAIRE 2EPP2 Fläkt med positiv förskjutning, horisontell högerhand, 2 Innpt, 0.42 Cu In/VV | CU4DRY 2 EPP2---Blower---28 915 kr
SPEEDAIRE 2EPR7 Fläkt med positiv deplacement, horisontell högerhand, 4 Innpt, 2.52 Cu In/VV | CU4DRZ 2EPR7---Blower---52 880 kr
SPEEDAIRE 2EPU5 Fläkt med positiv deplacement, horisontell högerhand, 4 Innpt, 4.4 Cu In/VV | CU4DTA 2EPU5---Blower---124 660 kr
SPEEDAIRE 2EPT4 Fläkt med positiv förskjutning, horisontell högerhand, 5 Innpt, 4.59 Cu In/VV | CU4DTB 2EPT4---Blower---85 119 kr
SPEEDAIRE 2EPT6 positiv förskjutningsfläkt, horisontell högerhand, 6 tums fläns | CU4DTC 2EPT6---Blower---109 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR1 Fläkt/vakuumpump 0.117 Cu Ft/varv
37 547 kr /enhet